Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SS 4, Gängat själv, 1 / 4-20 | AD8QCP 4LRZ8

NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Avlång SS 4", gängad själv, 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AD8QCP Modell: GR4X625304SSKorsreferens: 4LRZ8
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
1 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseYttre
Flyt Dia.4"
Flytlängd6"
Flytvikt6.46 oz.
MaterialRostfritt stål
Max. Flytande temp.225 grader F
FormaAvlånga
GängadSjälv, 1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlyt Dia.Pris
NAUGATUCK GR4X525304SS Float Ball Oblong Rostfritt Stål 4 In | AD8QCN 4LRZ7 GR4X525304SS4"1 432 kr
NAUGATUCK GR4X719304SS Float Ball Oblong Rostfritt Stål 4 In | AD8QCQ 4LRZ9 GR4X719304SS4"1 706 kr
NAUGATUCK GR5X71820304SS Float Ball Oblong Rostfritt Stål 5 In | AD8QDV 4LTA1 GR5X71820304SS5"2 971 kr
NAUGATUCK GR5X71816304SS Flytkula avlång rostfritt stål 5 In | AD8QDW 4LTA2 GR5X71816304SS5"3 017 kr
NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SSl 4 ", Threaded Self, 3/8-16 | AD8QDX 4LTA3 GR4X625304SS4"1 600 kr
NAUGATUCK GR6X1019304SS Flytkula avlång rostfritt stål 6 tum | AD8QDY 4LTA4 GR6X1019304SS6"4 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Avlång SS 4", gängad själv, 1/4-20
1 596 kr /enhet