ANVIL XH 90 grader. Street armbågar


Filter
Kroppsmaterial: Formbart järn , Klass: 300 , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Mättat ångtryck: 300 psi , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F.
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
0310509203
1000 psi @ 150 grader F.3"4 402 SEK
A
0310508809
1500 psi @ 150 grader F.2"1 787 SEK
A
0310508403
1500 psi @ 150 grader F.1.25 "932 SEK
A
0310508601
1500 psi @ 150 grader F.1.5 "1 068 SEK
A
0310507801
2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "431 SEK
A
0310508205
2000 psi @ 150 grader F.1"680 SEK
A
0310507405
2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "316 SEK
A
0310507603
2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "400 SEK
A
0310508007
2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "584 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?