Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OBS SFWS16X24FS102 Axel Rostfritt stål 1.000 tum Diameter 24.00 In | AC9DJE 3FUY5

NB SFWS16X24FS102 Axel i rostfritt stål 1.000 tum Diameter 24.00 tum

Finns i lager
Artikel: AC9DJE Modell: SFWS16X24FS102Korsreferens: 3FUY5

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRostfritt stålaxel
Dia. Tolerans Max.0.9992 "
Dia. Tolerans Min.0.9997 "
Längd24 "
MaterialRostfritt stål
Min. Ythårdhet56 HRC
Monteringsänddia.1.000 In.
Axel Dia.1"
Temp. Räckvidd284 F
gäng~~POS=TRUNC0.75 "
Tråd storlek3 / 8-16
Reselängd24.00 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482992580
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAxel Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
NB SFWS6X6FS103 Axel rostfritt stål 0.375 tum diameter 6.00 tum | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "# 8-321 011 kr
NB SFWS6X12FS103 Axel rostfritt stål 0.375 tum diameter 12.00 tum | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "# 8-321 383 kr
NB SFWS6X18FS103 Axel rostfritt stål 0.375 tum diameter 18.00 tum | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "# 8-321 645 kr
NB SFWS6X24FS103 Axel rostfritt stål 0.375 tum diameter 24.00 tum | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "# 8-321 909 kr
NB SFWS6X36FS103 Axel rostfritt stål 0.375 tum diameter 36.00 tum | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "# 8-322 434 kr
NB SFWS8X6FS103 Axel rostfritt stål 0.500 tum diameter 6.00 tum | AC9DFX 3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-201 069 kr
NB SFWS8X12FS103 Axel rostfritt stål 0.500 tum diameter 12.00 tum | AC9DFY 3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-201 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NB SFWS16X24FS102 Axel i rostfritt stål 1.000 tum Diameter 24.00 tum
2 820 kr /enhet