Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NDS DRÄNERING 1520-15FGR Svängbackventil PVC 1-1/2 tum FNPT | AJ2HBW 4GTW2

NDS DRAINAGE 1520-15FGR Svängbackventil PVC 1-1/2 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AJ2HBW Modell: 1520-15FGRKorsreferens: 4GTW2
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.25 psi
Flöde 47.59 gpm
Längd5.375 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck150 psi @ 70 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden3.5 "
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPVC
Storlek1.5 "
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2948
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlöde LängdTotala höjdenStorlekBreddPris
NDS DRÄNERING 1520-15GR Svängbackventil PVC 1-1/2 tum | AJ2HBQ 4GTV5 1520-15GRNav47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "161SEK
NDS DRÄNERING 1520-20GR Svängbackventil PVC 2 tums nav | AJ2HBR 4GTV6 1520-20GRNav78.44 gpm6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "252SEK
NDS DRÄNERING 1520-05FGR Svängbackventil PVC 1/2 tum FNPT | AJ2HBT 4GTV7 1520-05FGRFNPT4.46 gpm4.5932 29 / 32 "1 / 2 "2 29 / 32 "159SEK
NDS DRÄNERING 1520-07FGR Svängbackventil PVC 3/4 tum FNPT | AJ2HBU 4GTV8 1520-07FGRFNPT12.47 gpm4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "162SEK
NDS DRÄNERING 1520-10FGR Svängbackventil PVC 1 tum FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10FGRFNPT20.2 gpm4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NDS DRAINAGE 1520-15FGR Svängbackventil PVC 1-1/2 tum FNPT
189SEK /enhet