CARLING TECHNOLOGIES DPST vippströmbrytare


Filter
Ställdonstil: Bat , Kontaktformulär: DPST , Antal anslutningar: 4 , Switchfunktion: På Av
StilModellTerminalerAC-kontaktbetygStälldonets längdHPMonteringshålDriftstemp. RäckviddStam Dia. och trådstorlekStamlängdPris (ex moms)
A
2GK721-D-4B-B
1/4 "flik20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "59 SEK
B
2GK91-78
1/4 "flik15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "88 SEK
C
2GK51-73
1/4 "flik15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader till 185 grader F.15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "70 SEK
D
DK284-73
Skruva16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader till 150 grader F.15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "90 SEK
E
2GK724-D-4B-B
Skruva20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "67 SEK
F
2GK54-73
Skruva15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader till 185 grader F.15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "64 SEK
G
EK204-73
Skruva20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader till 150 grader F.0.47 "0.465 "147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?