NEW PIG PLP206 Lösabsorberande 16 Lb. | AF9QZT 30RD13

NEW PIG PLP206 Lös absorberande 16 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9QZT Modell: PLP206Korsreferens: 30RD13

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLösabsorberande
FärgBrun
Sammansättning100% industriell klass 2 vermikulit
Behållarstorlek16 lb.
behållare Typväska
Vätskor absorberadeUniversal / Underhåll
Volym absorberad per kg.5.7 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2475
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod6806200000

Produktvarianter

ProduktModellFärgBehållarstorlekbehållare TypVätskor absorberadeVolym absorberad per kg.Pris
NEW PIG PLP201 Lite-dri löst absorberande 22 Lb | AF9QYZ 30RC91 PLP201Grå22 lb.väskaUniversal / Underhåll8 gal.746SEK
NEW PIG PLP205 Lösabsorberande polypropen 25 Lb. | AF9QZA 30RC92 PLP205Grå25 lb.väskaUniversal / Underhåll16-1 / 2 gal.2 116 kr
NEW PIG PLP213-1 Lösabsorberande cellulosa Kaolin | AF9QZB 30RC93 PLP213-1Grå40 lb.väskaUniversal / Underhåll5 gal.486SEK
NEW PIG PLP216 Lösabsorberande majskolv 25 Lb. | AF9QZC 30RC94 PLP216Tan25 lb.väskaUniversal / Underhåll12-1 / 2 gal.601SEK
NEW PIG PLP218 Lite-dri Lösabsorberande 5 Lb Pk8 | AF9QZD 30RC95 PLP218Grå5 lb.väskaUniversal / Underhåll12 gal.1 746 kr
NEW PIG PLP219 Lösabsorberande 5 Lb Pk4 | AF9QZE 30RC96 PLP219Grå(4) 5 pundFlaskaUniversal / Underhåll2-1 / 2 gal.1 625 kr
NEW PIG PLP900-1 Glans Ren, Lösabsorberande 11 Lb | AF9QZF 30RC97 PLP900-1White11 lb.väskaUniversal / Underhåll8 gal.459SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEW PIG PLP206 Lös absorberande 16 Lb.
1 413 kr /enhet