Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NY PIG TLS461-TR Quick Deploy Leak Diverter 4 Lb. | AF9QMM 30PX51

NEW PIG TLS461-TR Quick Deploy Leak Diverter 4 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9QMM Modell: TLS461-TRKorsreferens: 30PX51
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
4 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbdistribuering av läckageomvandlare
Färggenomskinlig
Slang-IDY
InstallationsmetodKrok
Längd2 '6 "
Material67% PVC, 33% polyester, metall
Nettovikt4 lb.
Bredd2 '6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6306192100

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdNettoviktBreddPris
NY PIG TLS461-CL Quick Deploy Leak Diverter Clear 4 Lb. | AF9QML 30PX50 TLS461-CLRensa2 '6 "4 lb.2 '6 "4 601 kr
NY PIG TLS461-YW Quick Deploy Läckavledare Gul 4 Lb. | AF9QMN 30PX52 TLS461-YWGul2 '6 "4 lb.2 '6 "4 601 kr
NY PIG TLS903-CL Quick Deploy Leak Diverter 6.54 Lb. | AF9QPE 30PY41 TLS903-CLRensa4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "6 529 kr
NY PIG TLS903-TR Quick Deploy Leak Diverter 6.54 Lb. | AF9QPF 30PY42 TLS903-TRgenomskinlig4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "6 529 kr
NY PIG TLS903-YW Quick Deploy Leak Diverter 6.54 Lb. | AF9QPG 30PY43 TLS903-YWGul4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "6 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEW PIG TLS461-TR Quick Deploy Leak Diverter 4 Lb.
4 601 kr /enhet