Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NEWCO 3/4-18T-FS2-BB grindventil 3/4 tums kolstål | AC6HWN 33Z869

NEWCO 3/4-18T-FS2-BB grindventil 3/4 tum kolstål

Finns i lager
Artikel: AC6HWN Modell: 3/4-18T-FS2-BBKorsreferens: 33Z869
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
1 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialKolstål
Klassklass 600
ComplianceAPI 598 skal- och läckagetest
AnslutningstypGängad
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3.5 "
Max. Vätsketemp.800 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret6-45 / 64 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
NEWCO 1/2-18T-FS2-BB grindventil 1/2 tum kolstål | AC6HWM 33Z868 1 / 2-18T-FS2-BB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "1 060 kr
NEWCO 01-18T-FS2-BB grindventil 1 tum kolstål | AC6HWP 33Z870 01-18T-FS2-BB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "1 534 kr
NEWCO 02-18T-FS2-BB grindventil 2 tum kolstål | AC6HWQ 33Z871 02-18T-FS2-BB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "4 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWCO 3/4-18T-FS2-BB grindventil 3/4 tum kolstål
1 171 kr /enhet