Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NEWCO 1/2-18T-FS2-BB grindventil 1/2 tum kolstål | AC6HWM 33Z868

NEWCO 1/2-18T-FS2-BB grindventil 1/2 tum kolstål

Finns i lager
Artikel: AC6HWM Modell: 1/2-18T-FS2-BBKorsreferens: 33Z868
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
1 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialKolstål
Klassklass 600
ComplianceAPI 598 skal- och läckagetest
AnslutningstypGängad
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 13 / 64 "
Max. Vätsketemp.800 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret6-19 / 64 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
NEWCO 3/4-18T-FS2-BB grindventil 3/4 tums kolstål | AC6HWN 33Z869 3 / 4-18T-FS2-BB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "1 171 kr
NEWCO 01-18T-FS2-BB grindventil 1 tum kolstål | AC6HWP 33Z870 01-18T-FS2-BB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "1 534 kr
NEWCO 02-18T-FS2-BB grindventil 2 tum kolstål | AC6HWQ 33Z871 02-18T-FS2-BB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "4 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWCO 1/2-18T-FS2-BB grindventil 1/2 tum kolstål
1 060 kr /enhet