NEWSTRIPE 10003031 Självgående Airless Striping Machine, 10 tums hjul | AG8GZG

NEWSTRIPE 10003031 Självgående Airless Striping Machine, 10 tums hjul

Finns i lager
Artikel: AG8GZG Modell: 10003031

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStriping maskin
Kapacitet5 Gal. Hink
kontrollHandmanövrerade, handtagmonterade spraykontroller
FilterSugslangfilter
Höjd38 "
Längd58 "
FärgtypSprays vattenbas eller oljebaserade färger
PumpNyband
PumptypAirless, justerbar 0-3000 psi
Striper typSjälvgående
Hjul10 "Pneumatiska däck
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.184
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Newstripe 10003031 självgående stripingmaskin är idealisk för att markera idrottsfält och trottoarer. Den har en enda manöverspak för att minska förarens trötthet samtidigt som den skapar långa linjer.

Funktioner:

  • Newstripe 10003031 stripingmaskin låter användaren justera trycket (0 - 3000 psi) för att få en linje av hög kvalitet utan slöseri.
  • Denna stripingmaskin drivs hydrauliskt av en icke-pulserande pump som eliminerar risken för trasiga och bågade kanter.
  • Dess snabbkopplingsklämma tar bort sprutpistolen för att måla trottoarkanter och svåråtkomliga områden.
  • Denna fältmålningsmaskin drivs av en 127cc Briggs & Stratton-motor för att göra långa linjer.
  • Den har en friktionsdrift med variabel hastighet som drar maskinen på ojämna ytor och lutar lätt.

Kompatibla tillbehör:

  • Newstripe Rengöringstank: Dessa 1-liters tankar monteras på sidorna av maskinen och är användbara för att tvätta sprutpistolen och slangarna på fältet.
  • Newstripe 10001231 Hjul bak: Dessa bakre hjul minskar ansträngningarna att göra cirklar och bågformade markeringar.
  • Newstripe Pump Defender: Dessa högtryckspumpskydd ger smörjning för att förhindra rost, korrosion och för tidigt slitage.
  • Newstripe HashMark Master II: Dessa fältmarkörer eliminerar behovet av stenciler och mallar i striping.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är färgkapaciteten för denna stripingmaskin?

A. 5 liter.

F. Vad är användningen av den självgående mekanismen i denna maskin?

A. Självgående mekanism gör att maskinen kan röra sig på egen hand. När fältstrimningsmaskinen väl börjar röra sig, kräver den liten eller ingen fysisk ansträngning för att hålla den i rörelse.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdFärgtypKraftkällaStriper typBreddPris
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless Striping Machine, 3000 Psi justerbar pump | AG8GZJ 1000356644 "25 "Sprays vattenbas eller oljebaserade färger127 cc Briggs & Stratton OHV-motor med oljevarningGå bakom58 "47 343 kr
NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi justerbar pump | AG8GZK 1000394728 "37 "Sprays vattenbasfärger140 cc Briggs & Stratton-motorGå bakom24 "42 497 kr
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Sprays vattenbas eller oljebaserade färgerHonda GX120Självgående58 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10003031 Självgående Airless Striping Machine, 10 tums hjul
67 588 kr /enhet