LIFT PRODUCTS LPT-080-48-serien, saxlyftbord


Filter
Kapacitet: 8000 Ibs , Max. Höjd: 55 " , Vertikal färd: 48 "
StilModellMaximal plattformsstorlek
A
LPT-080-48-XXL
48 "x 192"
RFQ
B
LPT-080-48-XXW
96 "x 98"
RFQ

LPT-080-48-serien, saxlyftbord

Lyftprodukter LPT-080-48-seriens saxlyftsbord är utformade för att höja och sänka laster i en vertikal rörelse med hjälp av en saxmekanism. Dessa bord är idealiska för användning i tillverkning, lager och materialhanteringsanläggningar, för att underlätta förflyttning och placering av tunga föremål. De har svängpunkter och kamrullar som är ytterligare utrustade med smörjnipplar för enkelt underhåll. Dessa lyftbord har helt svetsad konstruktion för ökad styvhet och tål belastning upp till 8000 lbs. De kommer integrerade med en 1.5HP TENV supermomentmotor för förlängd livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?