NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper för parkeringsplatser och trottoarer | AG8GZH 19ZN17

NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper för parkeringsplatser och trottoarer

Finns i lager
Artikel: AG8GZH Modell: 10003068Korsreferens: 19ZN17

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStriping maskin
Kapacitet5 Gal. Hink
kontrollHandmanövrerade, handtagmonterade spraykontroller
Höjd44 "
Längd50 "
FärgtypVattenbas eller oljebaserade färger
Kraftkälla12 Volt 18Ah SLA-batteri
PumpPeristaltisk pump
PumptypValsdriven
Striper typGå bakom
Hjul10 "Pneumatiska däck
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.484
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Newstripe 10003068 färgremsmaskin används för att spraya eller rulla ränder och andra markeringar på asfalterade ytor, asfalt eller gräsytor som idrottsplatser.

Funktioner:

  • Newstripe 10003068 med en spillsäker design och ett vikbart handtag för att underlätta förvaring och bärbarhet på arbetsplatsen.
  • Utrustad med en idiotsäker slangpresspump för effektiv och effektiv färgöverföring.
  • Ger snabb och enkel rengöring genom att helt enkelt skölja rulldornen och rören.
  • Klarar pumptryck upp till 0.25 gpm.
  • 4-tums rullsats som innehåller batteriladdare och bruksanvisning.

Vanliga frågor och svar:

F. När ska Newstripe 10003068 färgremsmaskin användas?

A. Listning bör slutföras omedelbart efter att betongen har lagts och härdats.

F. Vad gör dessa maskiner mer effektiva än handmålningslinjer?

A. Stripingmaskiner ger enhetliga linjer som är svåra att uppnå när man målar linjer för hand.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdKraftkällaBreddPris
NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Kapacitet, Stål | AF6NTJ 19ZN13 100038561 Gal. Hink36.5 "29 "Manuell17.5 "20 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper för parkeringsplatser och trottoarer
27 600 kr /enhet