NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Kapacitet, Stål | AF6NTJ 19ZN13

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Kapacitet, Stål

Finns i lager
Artikel: AF6NTJ Modell: 10003856Korsreferens: 19ZN13

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStriping maskin
Kapacitet1 Gal. Hink
kontrollHandmanövrerade, handtagmonterade spraykontroller
Höjd36.5 "
Rymmer1 gal.
Längd29 "
MaterialStål
Total längd29 "
FärgtypVattenbas eller oljebaserade färger
PumpPeristaltisk pump
PumptypValsdriven
Striper typGå bakom
HjulInga platta däck
Bredd17.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.47
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8413600070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Newstripe 10003856 RollMaster linjemålningsmaskin är fördelaktig för att markera heldragna och streckade linjer på parkeringsplatser, fabriksgolv och lager. Den kan lagra upp till 1 gallon färg. Denna maskin producerar inga ångor och är idealisk för livsmedelslager.

Funktioner:

  • Newstripe 10003856 RollMaster linjemålningsmaskin har en design utan översprutning som gör att användarna kan måla markeringarna så nära som 2 tum till väggarna eller fordonen.
  • Denna lätta utrustning har vikbara handtag för enkel transport och förvaring.
  • Dess idiotsäkra slangpresspump begränsar besväret genom att överföra färgen direkt till skumrullarna.
  • Denna maskin har ingen motor/motor som gör den lätt att underhålla, vilket minskar servicekostnaderna.
  • Dess lättmanövrerade handavtryckare gör det möjligt för användaren att hålla exakt färgflöde för att skapa raka och konsekventa markeringar.
  • Denna gå-bakom maskin har en unik design som håller färgen borta från pumpen för att eliminera igensättning.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka typer av färger är kompatibla med den här maskinen?

A. Newstripe färgmaskin är kompatibel med alla vatten- och oljebaserade färger.

F. Vilken pump används i den här RollMaster 1000-seriens linjemålningsmaskin?

A. Newstripe erbjuder en peristaltisk pump i denna maskin för att pumpa vätska till rullarna.

F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna linjemålningsmaskin?

A. Stål.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdKraftkällaBreddPris
NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper för parkeringsplatser och trottoarer | AG8GZH 19ZN17 100030685 Gal. Hink44 "50 "12 Volt 18Ah SLA-batteri28 "27 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line Painting Machine, 1 Gal Kapacitet, Stål
20 118 kr /enhet