NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc

Finns i lager
Artikel: AG8HAQ Modell: 10004026

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

196 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStriping maskin
kontrollFotmanövrerade, pedaler för sprutsystem, framåt och bakåt
FilterIn-line, med filter i sprutpistolen
Höjd50 "
Längd96 "
FärgtypSprutar vattenbas eller oljebasfärger
KraftkällaMotor, 344cc Briggs & Stratton
PumptypAirless, .44 gpm, justerbar 0-3000 psi
Striper typRid på
Hjul15 "och 18"
Bredd43 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 340.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ride-on drive-läge aktiverat fotbollsfältlinjemålare utformad för att producera ljusa och raka linjer på konstgjord / naturlig gräs
    • Snabbkopplingsklämma med en 25 fot lång slang för enkel demontering av sprutpistol
    • Främre svänghjul följer baskonturen för att säkerställa jämn randbredd
    • Utrustad med en justerbar högryggsits som ger förarkomfort, förutom enkel in- och utfart
    • 2.5 gallons rensningstank för enkel rengöring av slang och sprutpistol i fält

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdKraftkällaBreddPris
NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | AG8HAN 1000303350 gallon polytank89 "51 "390 cc Honda GX390 motor47 "260 945 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc
196 650 kr /enhet