Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3

NIBCO 600R 3/4x3/8 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB3WCE Model: 600R 3/4x3/8Korsreferens: 1VLH3
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck582 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"37SEK
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"69SEK
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"61SEK
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"50SEK
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"75SEK
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"208SEK
NIBCO 600R 11 / 2x1 Reducer Wrot Copper C x C 1-1 / 2 x 1 In | AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 600R 3/4x3/8 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In
50SEK /enhet