NIBCO 600-serien, Reducer


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
600R 4x3
293 psi @ 100 grader F.4-1/8" x 3-1/8"4 "x 3"1 057 SEK
A
600R 4x21 / 2
293 psi @ 100 grader F.4-1/8" x 2-5/8"4 "x 2-1 / 2"1 183 SEK
A
600R 4x2
293 psi @ 100 grader F.4-1/8" x 2-1/8"4 "x 2"1 147 SEK
A
600R 3x21 / 2
317 psi @ 100 grader F.3-1/8" x 2-5/8"3 "x 2-1 / 2"562 SEK
A
600R 3x2
317 psi @ 100 grader F.3-1/8" x 2-1/8"3 "x 2"713 SEK
A
600R 21 / 2x2
336 psi @ 100 grader F.2-5/8" x 2-1/8"2-1 / 2 "x 2"449 SEK
A
600R 2x1 / 2
364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 5/8"2 "x 1 / 2"240 SEK
A
600R 2x11 / 2
364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"205 SEK
A
600R 2x1
364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 1-1/8"2 "x 1"212 SEK
A
600R 2x11 / 4
364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 1-3/8"2 "x 1-1 / 4"287 SEK
A
600R 11/2x11/4
408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"208 SEK
A
600R 11 / 2x1
408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"165 SEK
A
600R 1x5 / 8
494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"72 SEK
A
600R 3/4x1/4
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"48 SEK
A
600R 3/4x3/8
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"48 SEK
A
600R 5/8x1/4
631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"59 SEK
A
600R 5/8x3/8
631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"65 SEK
A
600R 1/2x1/8
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"36 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?