Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 603R 3 / 8x1 / 4 Reduceringsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3

NIBCO 603R 3/8x1/4 reducerande adapter Wrot Copper C x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB3WEN Model: 603R 3/8x1/4Korsreferens: 1VLT3
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck779 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "x 3 / 8"
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 603R 1 / 8x1 / 4 Reduceringsadapter Wrot Copper F x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Wrot kopparC x FNPT912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 grader till 400 grader F.1 / 8 "126SEK
NIBCO 603R 1 / 4x3 / 8 Reduceringsadapter Wrot Copper F x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8Wrot kopparC x FNPT912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 grader till 400 grader F.1 / 4 "112SEK
NIBCO 603R 3 / 8x1 / 2 Reduceringsadapter Wrot Copper F x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Wrot kopparC x FNPT779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.3 / 8 "93SEK
NIBCO 603R 5/8x3/4 Reducerande adapter Wrot koppar C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Wrot kopparC x FNPT631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 grader till 400 grader F.5 / 8 "106SEK
NIBCO 603R 5 / 8x1 / 2 Reduceringsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Wrot kopparC x FNPT631 psi @ 100 grader F.3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.5 / 8 "133SEK
NIBCO 603R 3 / 4x1 Reduceringsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1Wrot kopparC x FNPT582 psi @ 100 grader F.7/8"x 1-1/8"1"-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "201SEK
NIBCO 603R 1x1 / 2 Reducerande adapter Wrot Copper F x Fnpt | AB3WET 1VLT8 603R 1x1 / 2Wrot kopparC x FNPT494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 5/8"1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.1"269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 603R 3/8x1/4 reducerande adapter Wrot Copper C x Fnpt
83SEK /enhet