Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 607LT 1/2 armbåge 90 wrot koppar 1/2 x 1/2 in | AB3WHJ 1VMB1

NIBCO 607LT 1/2 Armbåge 90 Wrot Koppar 1/2 x 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3WHJ Modell: 607LT 1/2Korsreferens: 1VMB1
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck722 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 607LT 21/2 Armbåge 90 Wrot Copper 2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WHL 1VMB3 607LT 21/2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "1 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 607LT 1/2 Armbåge 90 Wrot Koppar 1/2 x 1/2 In
77SEK /enhet