Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 607LTR 1 / 2X3 / 8 Reducerande armbågs lång radie 1/2 x 3/8 tum | AC8FMH 39R586

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 reducerande armbåge lång radie 1/2 x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC8FMH Model: 607LTR 1/2X3/8Korsreferens: 39R586

Få det Maj 20, Måndag
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, lång radie, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 607LTR 3 / 4X1 / 2 Reducerande armbåge Lång radie 3/4 x 1/2 tum | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"207SEK
NIBCO 607LTR 1X3 / 4 Reducerande armbåge Lång radie 1 x 3/4 tum | AC8FNR 39R618 607LTR 1X3 / 4395 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"300SEK
NIBCO 607LTR 11 / 4X1 Reducerande armbåge lång radie 1-1 / 4 x 1 tum | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4X1351 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"340SEK
NIBCO 607LTR 3 / 4X5 / 8 Reducerande armbåge Lång radie 3/4 x 5/8 In | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"211SEK
NIBCO 607LTR 1X5 / 8 Reducerande armbågs lång radie 1 x 5/8 In | AC8FTL 39R707 607LTR 1X5 / 8395 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"284SEK
NIBCO 607LTR 1 / 4X1 / 8 Reducerande armbåge Lång radie 1/4 x 1/8 tum | AC8FUV 39R738 607LTR 1/4X1/8729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"219SEK
NIBCO 607LTR 5 / 8X1 / 2 Reducerande armbåge lång radie 5/8 x 1/2 In | AC8FVV 39R761 607LTR 5/8X1/2505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 reducerande armbåge lång radie 1/2 x 3/8 tum
195SEK /enhet