NIBCO Minskande armbåge, lång radie, 90 grader


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
607LTR 11 / 4X1
351 psi @ 200 grader F.1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"339 SEK
A
607LTR 1X5 / 8
395 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"282 SEK
A
607LTR 1X3 / 4
395 psi @ 200 grader F.1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"292 SEK
A
607LTR 3/4X1/2
466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"200 SEK
A
607LTR 3/4X5/8
466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"205 SEK
A
607LTR 5/8X1/2
505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"219 SEK
A
607LTR 1/2X3/8
577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"195 SEK
A
607LTR 1/4X1/8
729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"212 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?