Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 607R 1 / 2x3 / 8 Reducerande armbåge 90 Stäng Grov C x C | AB3WGU 1VLZ1

NIBCO 607R 1/2x3/8 Reducing Armbow 90 Close Grov C x C

Finns i lager
Artikel: AB3WGU Model: 607R 1/2x3/8Korsreferens: 1VLZ1
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader, nära grov
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck722 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 607R 3 / 4x1 / 2 Minskande armbåge 90 Stäng Grov C x C | AB3WGV 1VLZ2 607R 3/4x1/2582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"75SEK
NIBCO 607R 1x3 / 4 Reducerande armbåge 90 Stäng Grov C x C | AB3WGW 1VLZ3 607R 1x3 / 4494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"140SEK
NIBCO 607R 1x1 / 2 Minskande armbåge 90 Stäng Grov C x C | AB3WGX 1VLZ4 607R 1x1 / 2494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 5/8"1 "x 1 / 2"155SEK
NIBCO 607R 11 / 4x1 Reducerande armbåge 90 Stäng Grov C x C | AB3WGY 1VLZ6 607R 11 / 4x1439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"317SEK
NIBCO 607R 11 / 2x11 / 4 Reducerande armbåge 90 Stäng Grov C x C | AB3WGZ 1VLZ8 607R 11/2x11/4408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"412SEK
NIBCO 607R 2x11 / 2 Reducerande armbåge 90 Stäng Grov C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 607R 1/2x3/8 Reducing Armbow 90 Close Grov C x C
112SEK /enhet