Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 607R 3/4X5/8 Reducing Armbow Close Grov 3/4 x 5/8 In | AC8FVH 39R750

NIBCO 607R 3/4X5/8 Reducing Armbow Close Grov 3/4 x 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC8FVH Model: 607R 3/4X5/8Korsreferens: 39R750

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, nära grov, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck466 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "x 3 / 4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "x 5 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 607R 5/8X3/8 Reducing Armbow Close Grov 5/8 x 3/8 In | AC8FQJ 39R658 607R 5/8X3/8505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"128SEK
NIBCO 607-R Reducing Armbow Close Grov 3/8 x 1/4 In | AC8FVU 39R760 607-R623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 607R 3/4X5/8 Reducing Armbow Close Grov 3/4 x 5/8 tum
88SEK /enhet