Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 607R 5/8X3/8 Reducing Armbow Close Grov 5/8 x 3/8 In | AC8FQJ 39R658

NIBCO 607R 5/8X3/8 Reducing Armbow Close Grov 5/8 x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC8FQJ Model: 607R 5/8X3/8Korsreferens: 39R658
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, nära grov, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck505 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 607R 3/4X5/8 Reducing Armbow Close Grov 3/4 x 5/8 In | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"85SEK
NIBCO 607-R Reducing Armbow Close Grov 3/8 x 1/4 In | AC8FVU 39R760 607-R623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 607R 5/8X3/8 Reducing Armbow Close Grov 5/8 x 3/8 tum
126SEK /enhet