Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 611R 4X4X11 / 2 Reducerande Tee Wrot Koppar C x C x C | AC8FUE 39R724

NIBCO 611R 4X4X11/2 Reducing Tee Wrot Koppar C x C x C

Finns i lager
Artikel: AC8FUE Model: 611R 4X4X11/2Korsreferens: 39R724
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
2 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck235 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.4-1/8" x 4-1/8" x 1-5/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek4 "x 4" x 1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4 Reducerande Tee Wrot Koppar C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Wrot kopparC X C X C912 psi @ 100 grader F.3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20 grader till 400 grader F.1/4 "x 1/8" x 1/4 "129SEK
NIBCO 611RR 3/8x1/4x3/8 Reducerande utslagsplats för koppar C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8Wrot kopparC X C X C779 psi @ 100 grader F.1/2 "x 3/8" x 1/2 "--20 grader till 400 grader F.3/8 "x 1/4" x 3/8 "145SEK
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2 Reducerande Tee Wrot Koppar C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Wrot kopparC X C X C722 psi @ 100 grader F.5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20 grader till 400 grader F.1/2 "x 3/8" x 1/2 "131SEK
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4 Reducerande Tee Wrot Koppar C x C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Wrot kopparC X C X C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20 grader till 400 grader F.1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "229SEK
NIBCO 611RR 11 / 4x3 / 4x11 / 4 Reducerande Tee Wrot Koppar C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Wrot kopparC X C X C439 psi @ 100 grader F.1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 "--20 grader till 400 grader F.1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "224SEK
NIBCO 611RR 11/4x1/2x11/4 Reducerande utslagsplats för koppar C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Wrot kopparC X C X C439 psi @ 100 grader F.1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 "--20 grader till 400 grader F.1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "229SEK
NIBCO 611RR 11/2x11/4x11/2 Reducerande utslagsplats för koppar C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Wrot kopparC X C X C408 psi @ 100 grader F.1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20 grader till 400 grader F.1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 611R 4X4X11/2 Reducing Tee Wrot Koppar C x C x C
2 001 kr /enhet