Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 6183 1 / 2X1 / 4 Reducerande bussning 577 Psi vid 200f | AC8FJC 39R512

NIBCO 6183 1/2X1/4 reducerande bussning 577 Psi Vid 200f

Finns i lager
Artikel: AC8FJC Model: 6183 1/2X1/4Korsreferens: 39R512
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x FNPT
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "x 3 / 8"
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 8 Reducerande bussning 577 Psi vid 200f | AC8FJN 39R522 6183 1/2X1/8FTG x FNPT577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "1 / 2 "95SEK
NIBCO 9012 2X11 / 2 Reducerande bussning 2 x 1-1 / 2 tum 5 Psi | AC8FMY 39R601 9012 2X11 / 2C x FTG5 psi2-1/8" x 1-5/8"-2 "x 1-1 / 2"145SEK
NIBCO 9012 11 / 2X11 / 4 Reducerande bussning 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FVP 39R756 9012 11/2X11/4C x FTG5 psi1-5/8" x 1-3/8"-1-1/2" x 1-1/4"134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 6183 1/2X1/4 reducerande bussning 577 Psi Vid 200f
99SEK /enhet