Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 9012 2X11 / 2 Reducerande bussning 2 x 1-1 / 2 tum 5 Psi | AC8FMY 39R601

NIBCO 9012 2X11/2 reducerande bussning 2 x 1-1/2 tum 5 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8FMY Modell: 9012 2X11/2Korsreferens: 39R601

Få det Maj 20, Måndag
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x FTG
Max. Tryck5 psi
Utanför Dia.2-1/8" x 1-5/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 4 Reducerande bussning 577 Psi vid 200f | AC8FJC 39R512 6183 1/2X1/4FTG x FNPT577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "1 / 2 "99SEK
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 8 Reducerande bussning 577 Psi vid 200f | AC8FJN 39R522 6183 1/2X1/8FTG x FNPT577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "1 / 2 "95SEK
NIBCO 9012 11 / 2X11 / 4 Reducerande bussning 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FVP 39R756 9012 11/2X11/4C x FTG5 psi1-5/8" x 1-3/8"-1-1/2" x 1-1/4"134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 9012 2X11/2 reducerande bussning 2 x 1-1/2 tum 5 Psi
145SEK /enhet