Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 Reducerande armbåge 90 grader 3/4 x 1/2 tum | AD3MMU 40F213

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 reducerande armbåge 90 grader 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3MMU Model: 7073R-LF 3/4X1/2Korsreferens: 40F213
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck623 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 707R-LF 11/4X3/4 Reducerande armbåge 90 grader C x C 1-1/4 x 3/4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4Gjutbrons med låg blyC x C351 psi--20 grader till 200 grader F.1-1/4" x 3/4"790SEK
NIBCO 707R-LF 11 / 2X1 Reducerande armbåge 90 grader C x C 1-1 / 2 x 1 In | AD3MML 40F206 707R-LF 11 / 2X1Gjutbrons med låg blyC x C327 psi--20 grader till 200 grader F.1-1 / 2 "x 1"784SEK
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 4 Reducerande armbåge 90 grader 1/2 x 3/4 tum | AD3MMP 40F209 707-3R-LF 1/2X3/4Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "348SEK
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 8 Reducerande armbåge 90 grader 1/2 x 3/8 tum | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "224SEK
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X1 / 4 Minskande armbåge 90 grader 1/2 x 1/4 tum | AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "258SEK
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 Reducerande armbåge 90 grader 3/4 x 1 tum | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi1"-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "574SEK
NIBCO 707-3R-LF 1X3 / 4 Reducerande armbåge 90 grader 1 x 3/4 tum | AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1"581SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 reducerande armbåge 90 grader 3/4 x 1/2 tum
286SEK /enhet