NIBCO Minskande armbåge, 90 grader


Filter
Utanför Dia .: 5 / 8 "x 1 / 2"
StilModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris (ex moms)
A
C7073 1/2x3/8
Gjuten kopparC x FNPT722 psi @ 100 grader F.3 / 8 "-20 grader till 400 grader F.1 / 2 "111 SEK
B
707R-LF 11/4X3/4
Gjutbrons med låg blyC x C351 psi--20 grader till 200 grader F.1-1/4" x 3/4"790 SEK
C
707R-LF 11 / 2X1
Gjutbrons med låg blyC x C327 psi--20 grader till 200 grader F.1-1 / 2 "x 1"784 SEK
D
707-3R-LF 1/2X3/4
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "348 SEK
E
707-3R-LF 1/2X3/8
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "224 SEK
D
707-3R-LF 1/2X1/4
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "258 SEK
E
7073R-LF 3 / 4X1
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi1"-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "574 SEK
E
7073R-LF 3/4X1/2
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "286 SEK
D
707-3R-LF 1X3/4
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1"581 SEK
E
7073R-LF 1X1 / 2
Gjutbrons med låg blyC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.1"576 SEK
F
707-4R-LF 1/2X3/4
Gjutbrons med låg blyC x MNPT623 psi3 / 4 "-20 grader till 200 grader F.1 / 2 "319 SEK
E
707-4R-LF 3/4X1/2
Gjutbrons med låg blyC x MNPT623 psi1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.3 / 4 "111 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?