Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 7125 1/2 Drop Tee Gjuten brons 1/2 x 1/2 tum 1/2 tum | AC6WJH 36N519

NIBCO 7125 1/2 Drop Tee Gjuten brons 1/2 x 1/2 Inch 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AC6WJH Modell: 7125 1/2Korsreferens: 36N519
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpp utslagsplats
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC x C x FNPT
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.5/8 "x 5/8" x 1/2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckTemp. RäckviddPris
NIBCO 711-5-LF 1/2 Drop Tee Low-lead gjuten brons C x C x C | AD3MNR 40F234 711-5-LF 1/2Gjutbrons med låg blyC X C X C623 psi-20 grader till 200 grader F.211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 7125 1/2 Drop Tee Gjuten brons 1/2 x 1/2 Inch 1/2 Inch
215SEK /enhet