DAYTON Flexibla gummikopplingar


Filter
Vinkelförskjutning: 7" , Bore Dia.: 1 / 2 " , Mittelementmaterial: Gummi , För feljusteringstyp: Vinkel, parallell , För axeltyp: Runda , navmaterial: Stål , Inkluderar: (2) Ställskruv , Material: Flexibel gummihylsa av bunanitrat, räfflade nav , Max. Vinkelförskjutning: 7 grader , Max. Parallell förskjutning (In.): 1/8 , Max. RPM: 1725 , Max. Fart: 1725 RPM , Parallell feljustering: 0.125 " , Skruvstorlek: 1 / 4-20 " , Skruvgänga storlek: 1/4 "20 , Axellåsningstyp: Ställ in skruven
StilModellMax. HPUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A
2X497
0.5 hk1 1 / 8 "2 1 / 2 "167 SEK
A
2X498
1/21-1 / 8 "3"183 SEK
A
2X499
1/21-1 / 8 "3.5 "197 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?