Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 712RLF-343412 T-shirt låg blygjuten brons C x C x FNPT | AJ2HUV 5GEW9

NIBCO 712RLF-343412 T-shirt låg blygjuten brons C x C x FNPT

Finns i lager
Artikel: AJ2HUV Modell: 712RLF-343412Korsreferens: 5GEW9

Få det Maj 16, Torsdag
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
AnslutningstypC x C x FNPT
MaterialGjutbrons med låg bly
Max. Tryck466 psi
Utanför Dia.7/8 "x 7/8" x 1/2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 712LF-12 Tee Low Lead Cast Brons C x C x FNPT | AJ2HUR 5GEW6 712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "189SEK
NIBCO 712RLF-121214 Tee Låggjuten brons C x C x FNPT | AJ2HUT 5GEW7 712RLF-121214577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "200SEK
NIBCO 712LF-34 Tee låggjuten gjuten brons C x C x FNPT | AJ2HUU 5GEW8 712LF-34466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "287SEK
NIBCO 712LF-1 Tee låggjuten gjuten brons C x C x FNPT | AJ2HUW 5GEX0 712LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"643SEK
NIBCO 712RLF-1134 Tee låggjuten brons C x C x FNPT | AJ2HUX 5GEX1 712RLF-1134395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"523SEK
NIBCO 712RLF-1112 Tee låggjuten brons C x C x FNPT | AJ2HUY 5GEX2 712RLF-1112395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"493SEK
NIBCO 712RLF-1141141 Tee låggjuten brons C x C x FNPT | AJ2HUZ 5GEX3 712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "691SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 712RLF-343412 T-shirt låg blygjuten brons C x C x FNPT
302SEK /enhet