NIBCO 712-serien, utslagsplats


Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Färg: Bronze , Kopplingstyp: C x C x FNPT , Kön: Unisex , Material: Gjutbrons med låg bly , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
712RLF-1121121
327 psi1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 1 "1"1.5 "1 008 SEK
A
712RLF-1141141
351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "691 SEK
A
712RLF-11411412
351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1.25 "622 SEK
A
712RLF-1134
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"523 SEK
A
712RLF-1112
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"493 SEK
A
712LF-1
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"643 SEK
A
712LF-34
466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "284 SEK
A
712RLF-343412
466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "302 SEK
A
712LF-12
577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "189 SEK
A
712RLF-121214
577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "200 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?