Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 741 1 Flänsgjuten koppar C x fläns 1 tum | AB4APY 1WLH5

NIBCO 741 1 Fläns Gjuten Koppar C x Fläns 1 In

Finns i lager
Artikel: AB4APY Modell: 741 1Korsreferens: 1WLH5
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x fläns
Max. Tryck105 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.125 "
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 741 2 Fläns Gjuten Koppar C x Fläns 2 In | AB4APZ 1WLH6 741 2Fläns100 psi @ 100 grader F.2.125 "2"1 194 kr
NIBCO 741 3 Flänsgjuten koppar C x fläns 3 tum | AB4AQA 1WLH7 741 3Fläns95 psi @ 100 grader F.3.125 "3"1 499 kr
NIBCO 741 1 1/4 Fläns Gjuten Koppar C x Fläns 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4Fläns105 psi @ 100 grader F.1.375 "1.25 "553SEK
NIBCO 741 1 1/2 Fläns Gjuten Koppar C x Fläns 1-1 / 2 In | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Fläns100 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "895SEK
NIBCO 741 2 1/2 flänsgjuten koppar C x fläns 2-1/2 tum | AB4AQD 1WLJ1 741 2 1 / 2Fläns100 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "1 526 kr
NIBCO K355490 Justerbar garderobsfläns, PVC | BU4NWC K355490Fläns---379SEK
RFQ
NIBCO K355500 Garderobsfläns med flänstapp, 4 x 3 tums storlek, 2-3/4 tums längd, PVC | BU4NWH K355500Fläns---316SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 741 1 Fläns Gjuten Koppar C x Fläns 1 In
527SEK /enhet