Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 810R 2X2X11 / 2 Reducerande våggjuten brons C x C x C | AC6WKQ 36N549

NIBCO 810R 2X2X11/2 Reducing Wye Cast Bronze C x C x C

Finns i lager
Artikel: AC6WKQ Model: 810R 2X2X11/2Korsreferens: 36N549
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
744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar Wye
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck395 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2 "x 2" x 1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 810R 2X2X11/2 Reducing Wye Cast Bronze C x C x C
744SEK /enhet