Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 885 2 Dwv P-fälla Gjut Brons C x C 2 x 2 In | AC6WLB 36N559

NIBCO 885 2 Dwv P-fälla Gjuten brons C x C 2 x 2 In

Finns i lager
Artikel: AC6WLB Modell: 885 2Korsreferens: 36N559

Få det Maj 20, Måndag
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
1 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV P-Trap
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC x C
Max. Tryck395 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.2.125 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 885 11/2 Dwv P-fälla Gjutbrons 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC6WLA 36N558 885 11 / 2466 psi @ 200 grader F.1.625 "1.5 "949SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 885 2 Dwv P-fälla Gjuten brons C x C 2 x 2 In
1 478 kr /enhet