Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 9130600P Push Metal Caps, Koppar, Push-To-Connect x Mnpt | CT4BYN 787WR0

NIBCO 9130600P Push Metal Caps, Koppar, Push-To-Connect x Mnpt

Finns i lager
Artikel: CT4BYN Modell: 9130600PKorsreferens: 787WR0
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
168SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 617 21/2 Cap Wrot Copper C 2-1 / 2 Inch 2-1 / 2 In | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "671SEK
NIBCO 617 4 Cap Wrot Koppar C 4 tum 4 tum 4-1 / 8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"1 688 kr
NIBCO 617 1/4 Cap Wrot Coper C 1/4 tum 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "1 / 4 "20SEK
NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Copper C 5/8 tum 5/16 tum 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "38SEK
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "3 / 8 "32SEK
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Copper Copper 1/8 tum 3/4 tum 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200 grader F.1 / 4 "1 / 8 "32SEK
NIBCO U617 1/2 Cap Wrot koppar C 1/2 tum 1/2 tum 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1/2722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "14SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 9130600P Push Metal Caps, Koppar, Push-To-Connect x Mnpt
168SEK /enhet