Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO C7073 1 Armbåge 90 Gjuten koppar C x Fnpt 1 In | AE4YPG 5P152

NIBCO C7073 1 Armbåge 90 Gjuten Koppar C x Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AE4YPG Modell: C7073 1Korsreferens: 5P152
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x FNPT
Max. Tryck494 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.125 "
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialAnslutningstypArtikelMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
NIBCO 7073 1/2 armbåge 90 Gjuten brons C x Fnpt 1/2 tum | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "Gjutet bronsC x FNPTArmbåge, 90 grader577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.98SEK
NIBCO 7074 1 Armbåge 90 Gjuten Brons C x Mnpt 1 In | AC6WHT 36N505 7074 11"Gjutet bronsC x MNPTArmbåge, 90 grader395 psi @ 200 grader F.1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader till 400 grader F.317SEK
NIBCO U7073 1/2 armbåge 90 gjuten koppar C x Fnpt 1/2 tum | AE4YPE 5P150 U7073 1/21 / 2 "Gjuten kopparC x FNPTArmbåge, 90 grader722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.102SEK
NIBCO C7073 3/4 armbåge 90 gjuten koppar C x Fnpt 3/4 tum | AE4YPF 5P151 C7073 3/43 / 4 "Gjuten kopparC x FNPTArmbåge, 90 grader582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader till 400 grader F.165SEK
NIBCO C7074 1/2 armbåge 90 gjuten koppar C x Mnpt 1/2 tum | AE4YPL 5P156 C7074 1/21 / 2 "Gjuten kopparC x MNPTArmbåge, 90 grader722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.94SEK
NIBCO 70735ALF-12 Armbåge 90 HY Set med låg blygjutningsbrons | AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTArmbåge, 90 grader, HY Set577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader till 200 grader F.251SEK
NIBCO 7075ALF-12 Armbåge 90 HY Set med låg blygjutningsbrons | AJ2HUP 5GEW3 7075ALF-121 / 2 "-C x CArmbåge, 90 grader, HY Set577 psi5 / 8 "--20 grader till 200 grader F.215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO C7073 1 Armbåge 90 Gjuten Koppar C x Fnpt 1 In
376SEK /enhet