ALLEGRO SAFETY Slipande hjälm luftledningsslang, högtryck


Filter
Durometerbetyg: 80 strand A , passform: Quick Connect , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Slang utvändig Dia.: 19 / 32 " , Material: Polyvinylklorid , Max. Tryck: 230 psi , Temp. Räckvidd: -20 grader. till 150 grader. F
StilModellLängdPris (ex moms)
A
2028
25 ft.3 301 SEK
A
2029
50 ft.4 781 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?