Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO GB2A Mässingskulventil Inline FNPT 3/4 In | AE3MBW 5E437

NIBCO GB2A Mässing Gas Kulventil Inline FNPT 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE3MBW Modell: GB2AKorsreferens: 5E437
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
294SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGas kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialAluminium
Hantera typFyrkant
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Rörstorlek3 / 4 "
HamnStandard
TätningsmaterialNitril
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing
Stammtyp1-delad stam
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekPris
NIBCO GB1A Mässingskulventil Inline FNPT 1/2 In | AE3MBT 5E434 GB1ASpak1 / 2 "201SEK
NIBCO GB1A Mässingskulventil Inline FNPT 3/4 In | AE3MBU 5E435 GB1ASpak3 / 4 "303SEK
NIBCO GB2A mässingskulventil inbyggd FNPT 1/2 in | AE3MBV 5E436 GB2AFyrkant1 / 2 "202SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO GB2A Mässing Gas Kulventil Inline FNPT 3/4 In
294SEK /enhet