Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO NL99014 Kulventil Silikonbrons 1/4 tum 2-vägs | AH4CYV 34CY68

NIBCO NL99014 Kulventil silikonbrons 1/4 tum 2-vägs

Finns i lager
Artikel: AH4CYV Modell: NL99014Korsreferens: 34CY68
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKiselbrons
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypKvinnlig NPT
Hantera materialPläterat stål
Hantera typSpak
Slang-ID1 / 4 "
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck100 psi WSP
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialKiselbrons
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckviddupp till 300 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypSlang-IDPris
NIBCO NJ9901A Kulventil Silikonbrons 1 tum 2-vägs | AH4CZP 34CY86 NJ9901ASweat1"1 151 kr
NIBCO NL9901A Kulventil Kiselbrons 1 tum 2-vägs | AH4CZQ 34CY87 NL9901AKvinnlig NPT1"1 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO NL99014 Kulventil silikonbrons 1/4 tum 2-vägs
516SEK /enhet