Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO NJ9901A Kulventil Silikonbrons 1 tum 2-vägs | AH4CZP 34CY86

NIBCO NJ9901A Kulventil silikonbrons 1 tum 2-vägs

Finns i lager
Artikel: AH4CZP Modell: NJ9901AKorsreferens: 34CY86
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
1 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKiselbrons
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypSweat
Hantera materialPläterat stål
Hantera typSpak
Slang-ID1"
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck100 psi WSP
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialKiselbrons
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckviddupp till 300 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1285
Fartygets höjd (cm)16.83
Fartygets längd (cm)12.38
Fartygets bredd (cm)9.21
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypSlang-IDPris
NIBCO NL99014 Kulventil Silikonbrons 1/4 tum 2-vägs | AH4CYV 34CY68 NL99014Kvinnlig NPT1 / 4 "482SEK
NIBCO NL9901A Kulventil Kiselbrons 1 tum 2-vägs | AH4CZQ 34CY87 NL9901AKvinnlig NPT1"1 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO NJ9901A Kulventil silikonbrons 1 tum 2-vägs
1 039 kr /enhet