Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO S5857066 2 Brons Kulventil Löd 2 In | AD4CUD 41E372

NIBCO S5857066 2 Brons Kulventil Löd 2 In

Finns i lager
Artikel: AD4CUD Modell: S5857066 2Korsreferens: 41E372

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
ComplianceUppfyller MSS SP-110
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2"
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.564
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialRörstorlekStammaterialPris
NIBCO S58570 1/4 brons kulventilslödning 1/4 in | AD4CRW 41E342 S58570 1/4Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1 / 4 "Kiselbrons450SEK
NIBCO S58570 1/2 Brons kulventillöd 1/2 In | AD4CRX 41E343 S58570 1/2Förkromad mässingZinkpläterat stål1 / 2 "Kiselbrons374SEK
NIBCO S58570 3/4 brons kulventillöd 3/4 in | AD4CRY 41E344 S58570 3/4Förkromad mässingZinkpläterat stål3 / 4 "Kiselbrons638SEK
NIBCO S58570 1 Brons kulventillöd 1 tum | AD4CRZ 41E345 S58570 1Förkromad mässingZinkpläterat stål1"Kiselbrons893SEK
NIBCO S58570 1-1 / 4 Brons kulventillöd 1-1 / 4 In | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1.25 "Kiselbrons1 987 kr
NIBCO S58570 1-1 / 2 Brons kulventillöd 1-1 / 2 In | AD4CTB 41E347 S58570 1-1 / 2Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1.5 "Kiselbrons2 714 kr
NIBCO S58570 2 Brons kulventilslödning 2 tum | AD4CTC 41E348 S58570 2Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd2"Kiselbrons4 222 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO S5857066 2 Brons Kulventil Löd 2 In
5 792 kr /enhet