Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO S58570 1-1 / 2 Brons kulventillöd 1-1 / 2 In | AD4CTB 41E347

NIBCO S58570 1-1/2 Brons Kulventil Löd 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD4CTB Modell: S58570 1-1/2Korsreferens: 41E347
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
2 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
ComplianceUppfyller MSS SP-110
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialKiselbrons
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1285
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialRörstorlekStammaterialPris
NIBCO S58570 1/4 brons kulventilslödning 1/4 in | AD4CRW 41E342 S58570 1/4Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1 / 4 "Kiselbrons450SEK
NIBCO S58570 1/2 Brons kulventillöd 1/2 In | AD4CRX 41E343 S58570 1/2Förkromad mässingZinkpläterat stål1 / 2 "Kiselbrons374SEK
NIBCO S58570 3/4 brons kulventillöd 3/4 in | AD4CRY 41E344 S58570 3/4Förkromad mässingZinkpläterat stål3 / 4 "Kiselbrons638SEK
NIBCO S58570 1 Brons kulventillöd 1 tum | AD4CRZ 41E345 S58570 1Förkromad mässingZinkpläterat stål1"Kiselbrons893SEK
NIBCO S58570 1-1 / 4 Brons kulventillöd 1-1 / 4 In | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1.25 "Kiselbrons1 987 kr
NIBCO S58570 2 Brons kulventilslödning 2 tum | AD4CTC 41E348 S58570 2Förkromad mässingFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd2"Kiselbrons4 222 kr
NIBCO S5857066 1/2 Brons kulventillöd 1/2 In | AD4CTY 41E367 S5857066 1/2Rostfritt stålFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd1 / 2 "Rostfritt stål656SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO S58570 1-1/2 Brons Kulventil Löd 1-1/2 In
2 714 kr /enhet