Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO T58570NS 3/4 Brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTU 41E363

NIBCO T58570NS 3/4 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD4CTU Modell: T58570NS 3/4Korsreferens: 41E363

Få det Maj 6, Måndag
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
1 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
ComplianceUppfyller MSS SP-110
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd
Hantera typNib-Seal (R)
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialKiselbrons
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialComplianceHantera typMax. TryckRörstorlekStammaterialPris
NIBCO T58570 1/4 brons kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 T58570 1/4Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1 / 4 "Kiselbrons408SEK
NIBCO T58570 3/8 Brons kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3/8Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG3 / 8 "Kiselbrons403SEK
NIBCO T58570 3/4 Brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3/4Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG3 / 4 "Kiselbrons566SEK
NIBCO T58570 1 Brons kulventil inline Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1"Kiselbrons847SEK
NIBCO T58570 1-1 / 4 Brons kulventil Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1.25 "Kiselbrons1 494 kr
NIBCO T58570 1-1 / 2 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1.5 "Kiselbrons2 109 kr
NIBCO T58570 2 Brons kulventil Inline Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG2"Kiselbrons4 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO T58570NS 3/4 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In
1 028 kr /enhet