Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U600 3 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/2 In | AE4YQW 5P189

NIBCO U600 3/4x1/2 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE4YQW Model: U600 3/4x1/2Korsreferens: 5P189
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck582 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "x 5 / 8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"40SEK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"65SEK
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"52SEK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"54SEK
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"71SEK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"105SEK
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U600 3/4x1/2 Reducer Wrot Copper C x C 3/4 x 1/2 In
35SEK /enhet