Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB3WDH Model: 6002 3/4x3/8Korsreferens: 1VLL9
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck582 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

NIBCO 6002 3/4x3/8 reducerare är en typ av VVS-armatur som ger en exakt övergång mellan 3/4-tums och 3/8-tums kopparrör. Det säkerställer att röret är korrekt anslutet och inte kommer att läcka eller orsaka skada på det omgivande området.

Funktioner:

  • Denna reducering är gjord av vräkkoppar för hög hållfasthet och ger en FTG x C-anslutning för läckagemotstånd.
  • Den har ett maximalt tryck på 582 psi vid 100 grader F.
  • Denna reducer har en ytterdiameter på 7/8 tum x 1/2 tum för exakt och säker anslutning mellan rör av olika storlekar.
  • Den har ett temperaturområde på -20 till 400 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer NIBCO 6002 3/4x3/8 reducer?

A. Viktiga faktorer inkluderar storlek, tryckklass, material och installationskrav.

F. Hur rengör och underhåller jag denna reducering?

S. För att rengöra och underhålla rörledningar bör du regelbundet inspektera systemet för tecken på korrosion, läckor och andra skador. Du bör också rengöra systemet med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten.

F. Vilka säkerhetsföreskrifter bör jag följa när jag använder NIBCO 6002 3/4x3/8 reducering?

A.

  • Använd skyddsutrustning såsom handskar och skyddsglasögon under installationen.
  • Använd lämpliga verktyg för korrekt och säker röranslutning.
  • Arbeta i välventilerade utrymmen för att undvika att andas in ångor under lödning eller användning av lim.
  • Var försiktig med öppen låga under lödning och ha en brandsläckare i närheten.
  • Säkerställ ett stabilt och säkert arbetsområde för att förhindra halka eller fall.
  • Håll arbetsytan organiserad för att minimera risken för skador.
  • Var uppmärksam på tryck- och temperaturgränser som anges för reduceringen.
  • Undvik att dra åt för hårt för att förhindra skador eller läckor.
  • Inspektera reduceringen för defekter eller skador före installation.

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F.1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"40SEK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"65SEK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"54SEK
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F.1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"71SEK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"105SEK
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F.1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"105SEK
NIBCO 6002 2x11 / 2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 grader F.2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In
52SEK /enhet