NIBCO 6002 11/4x1/2 reducerare är designad för övergång mellan 1-1/4-tums och 1/2-tums kopparrör, vilket ger anpassningsförmåga i VVS-system. Det ger en säker och läckagesäker anslutning mellan rör, vilket säkerställer ett säkert och effektivt VVS-system.
Funktioner:
- Denna reducerare har FTG x C-anslutning för enkel installation och underhåll.
- Denna reducerare har ett temperaturområde på -20 grader till 400 grader F, möjliggör ett brett utbud av temperaturapplikationer.
- Den har ett maximalt tryck på 439 psi vid 100 grader F för att ge tillförlitlig tryckprestanda.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör och underhåller jag denna reducering?
A. Använd ett milt rengöringsmedel och varmt vatten för att torka av utsidan av VVS-armaturer. Se till att skölja bort alla tvålrester och torka med en mjuk trasa. Kontrollera alla anslutningar regelbundet för tecken på korrosion eller skador.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en NIBCO-rörreducerare?
A. Tänk på storleken på rören, typ av material, tryckklass, temperaturklassning och korrosionsbeständighet. Se också till att reduceringen är kompatibel med ditt befintliga VVS-system.
F. Vilka säkerhetsföreskrifter bör jag följa när jag använder NIBCO 6002 11/4x1/2 reducering?
A. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon. Använd en skiftnyckel för att dra åt anslutningarna ordentligt och undvika överdragning. Se till att området är väl ventilerat och att alla elektriska anslutningar är ordentligt jordade.