Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U6072 1/2 armbåge 90 Stäng Grov 1/2 tum 5/8 tum | AE4YKV 5P064

NIBCO U6072 1/2 armbåge 90 stäng grov 1/2 tum 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE4YKV Modell: U6072 1/2Korsreferens: 5P064
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, nära grov
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck722 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO U607 1/8 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKD 5P048 U607 1/8C x C912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "55SEK
NIBCO U607 1/4 armbåge 90 nära grovt koppar | AE4YKE 5P049 U607 1/4C x C912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "54SEK
NIBCO C607 3/8 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKF 5P050 C607 3/8C x C779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "47SEK
NIBCO U607 1/2 armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKG 5P051 U607 1/2C x C722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "18SEK
NIBCO U607 3/4 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKH 5P053 U607 3/4C x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "40SEK
NIBCO U607 1 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKJ 5P054 U607 1C x C494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"85SEK
NIBCO C607 11/4 Elbow 90 Close Rough Wrot koppar | AE4YKK 5P055 C607 11/4C x C439 psi @ 100 grader F.1.375 "1.25 "112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U6072 1/2 armbåge 90 stäng grov 1/2 tum 5/8 tum
24SEK /enhet