Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO C607 11/4 Elbow 90 Close Rough Wrot koppar | AE4YKK 5P055

NIBCO C607 11/4 Armbåge 90 Stäng Grov Wrot Koppar

Finns i lager
Artikel: AE4YKK Modell: C607 11/4Korsreferens: 5P055
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, nära grov
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck439 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.375 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO U607 1/8 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKD 5P048 U607 1/8C x C912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "53SEK
NIBCO U607 1/4 armbåge 90 nära grovt koppar | AE4YKE 5P049 U607 1/4C x C912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "48SEK
NIBCO C607 3/8 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKF 5P050 C607 3/8C x C779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "47SEK
NIBCO U607 1/2 armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKG 5P051 U607 1/2C x C722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "18SEK
NIBCO U607 3/4 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKH 5P053 U607 3/4C x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "39SEK
NIBCO U607 1 Armbåge 90 Stäng grovt koppar | AE4YKJ 5P054 U607 1C x C494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"83SEK
NIBCO U607 11/2 Armbåge 90 Close Rough Wrot Copper | AE4YKL 5P056 U607 11/2C x C408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO C607 11/4 Armbåge 90 Stäng Grov Wrot Koppar
108SEK /enhet