Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U6072LT 11/4 Armbåge 90 Long Radius 1-1 / 4 In | AE4YLH 5P078

NIBCO U6072LT 11/4 armbåge 90 lång radie 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE4YLH Modell: U6072LT 11/4Korsreferens: 5P078
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader, lång radie
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x C
Max. Tryck439 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.375 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO U6072LT 1/4 armbåge 90 lång radie 1/4 tum 3/8 tum | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x C912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "84SEK
NIBCO U6072LT 1/2 armbåge 90 lång radie 1/2 tum 5/8 tum | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x C722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "92SEK
NIBCO U6072LT 5/8 armbåge 90 lång radie 5/8 tum 3/4 tum | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "5 / 8 "130SEK
NIBCO U6072LT 3/4 armbåge 90 lång radie 3/4 tum 7/8 tum | AE4YLG 5P076 U6072LT 3/4FTG x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "125SEK
NIBCO U607LT 1/8 Armbåge 90 Long Radius Wrot Copper | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8C x C912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "86SEK
NIBCO U607LT 1/4 armbåge 90 Long Radius Wrot Copper | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4C x C912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "71SEK
NIBCO U607LT 5/16 Armbåge 90 Long Radius Wrot Copper | AE4YLQ 5P085 U607LT 5/16C x C779 psi @ 100 grader F.5 / 16 "5 / 16 "87SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U6072LT 11/4 armbåge 90 lång radie 1-1/4 tum
251SEK /enhet